{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 16 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio dydis | 40 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 49 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 30 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 15 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210575 16 | |
EAN / GTIN | 4045197522825 |