{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
ABS® koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Kotas | ABS | |
Laikiklio norma | DIN 69871 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min-1 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis A | 50 mm | |
Danties ilgis L1 | 19 mm | |
Produkto rūšis | ABS griebtuvas |
Produkto numeris | 239000 32 | |
EAN / GTIN | 4047109045088 | |
Gamintojo numeris | A50 55130 |