{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | TopCut | |
pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 12 mm | |
Laikiklis | Weldon kotas | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Išorinis ⌀ d1 | 11,8 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 26 mm | |
rekomenduojamas užveržimo momentas | 10 Nm | |
Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 210557 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557742 |