{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiaurymės ⌀ | 7,3 mm | |
Koto ⌀ | 8 mm | |
Didžiausias medžiagos storis | 5,9 mm | |
rekomenduojama galia | 1,3 kW | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 200 min-1 | |
sriegiams M | M8 | |
Produkto rūšis | Terminis grąžtas |
Produkto numeris | 082735 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001740274 | |
Gamintojo numeris | 110730 |