{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 19,75 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 120 laipsniai | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 110,4 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 140 mm | |
Bendras ilgis L | 238 mm | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 14 mm | |
Morzės kūgio MK dydis | 2 | |
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116620 19,75 | |
EAN / GTIN | 4062406097141 |