{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 23,8 | |
Koto tipas | DIN 1835 A | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Mažiausias ⌀ dmin | 22 mm | |
Reguliavimo ribos su ekscentrine užspaudimo įvore | 23,5 mm - 24,3 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 37 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 170 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
tinkamas ekscentrinių įvorių dydis Nr. 236679 | 20 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | 260142 HB725 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236677 23,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769268 |