{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16 | |
Kietlydinys | HB7525 | |
Ašmenys | HM | |
X | 4,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 4 mm | |
Spindulys R | 2,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Produkto rūšis | Gręžimas |
Produkto numeris | 231525 16/2,5 |