{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16 | |
Kietlydinys | HB225 | |
Ašmenys | HM | |
X | 4,75 mm | |
Y | 1,4 mm | |
Z | 4,4 mm | |
Spindulys R | 3 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Danga | TiAlN | |
Produkto rūšis | Gręžimas |
Produkto numeris | 231527 16/3 | |
EAN / GTIN | 4062406565589 |