Šiam produktui yra alternatyva

VHM našus grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 14 mm

Prekės Nr.: 122664 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Modelis: 6×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: m7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537
Modelis 6×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ m7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 56 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Užspaudimo griovelio ilgis c 77 mm
Bendras ilgis L 124 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto tolerancija h6
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122664 14
EAN / GTIN 4045197421906

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
110
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
60
Plienas <1400 N/mm²
P
35
INOX <900 N/mm²
M
45
INOX >900 N/mm²
M
40
Ti >850 N/mm²
S
30
Ketus
K
70
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija − maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122666.
Forma HE: užsakyti Nr. 122668.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį