{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gręžimo diapazonas | 1 mm - 13 mm | |
Serija | CleverDrill | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Grąžtų skaičius | 29 | |
Kiaurymės ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Grąžtai, kiekvienas didėjantis | 0,5 mm | |
su kasete | ne | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 115055 1-13KB |