GARANT Master Steel FEED VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 16 mm

Prekės Nr.: 123235 16

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Modelis: 12×D
  • Smailas kampas: 140
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Vidinis aušinimas: taip, su 25 bar

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Nominalusis ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 12×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 184 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 208 mm
Bendras ilgis L 260 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,61 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 123235 16
EAN / GTIN 4045197841179

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
120
GGG
K
80
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

3-briaunis grąžtas, specialiai sukurtas darbui esant didelėms pastūmoms. Puikiai tinka galingiems įrenginiams ir stabiliomis apdirbimo sąlygomis.
  • Speciali pjovimo briaunų forma su tvirtais pjovimo galais ir laisva ertme centre leidžia dirbti maksimaliomis pastūmomis.
  • Patentuotai drožlių šalinimui pritaikyta viršūnei reikia mažesnio pjovimo slėgio, ji gerai laužia drožles.

Rinkoje pirmaujanti skersinių pjovimo briaunų technologija užtikrina optimalų centravimą. 3 kreipiančiosios briaunos užtikrina stabilų grąžto ištraukimą ir tiksliai apvalią kiaurymę.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Norint saugiai dirbti grąžtu 12×D, būtina pirmiau prasigręžti su NC centravimo grąžtu Nr. 121130, kurio viršūnės kampas 155°.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį