Universalus grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Koto ⌀ 20 mm 17 mm

Prekės Nr.: 232302 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: MTC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 17
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika MTC
Naudingasis ilgis L1 51 mm
Iškyšos ilgis LA 75 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 030204
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP (0,6 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 125 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232302 17
EAN / GTIN 4045197351739

Aprašymas

Modelis:

Maksimalus tvirtumas ir apdirbimo proceso saugumas.
Su koto ⌀ 20 mm, puikiai tinka nedidelėms tekinimo − frezavimo staklėms (žr. 31 skyrių).

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
Universali geometrija našiam gręžimui ir tiksliam matmenų išlaikymui (apie ±0,1 mm).
Tinka nedidelio galingumo staklėms. Universaliam naudojimui MTC (Multi Task Cutting) − naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse (MTM).
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 232400232780.

Tinka:

Keičiamos plokštelės WOEX 030204.

Pastaba:

Specialūs pakopiniai įrankiai iki 2 pakopų tiekiami pagal paklausimą. (Minimalus užsakymo kiekis: 2 vnt.).
Užklausos formą galima rasti el. parduotuvėje produkto puslapyje skiltyje „formos“.
DĖMESIO! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali sužeisti. Pasirūpinkite apsauga.