KOMET KUB Trigon® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 22,5 mm

Prekės Nr.: 236630 22,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 3×D
  • Kotas: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Grąžto panaudojimas: Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Trigon®
Nominalus ⌀ D 22,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas DIN 6535 HE, DIN 6595
Grąžto panaudojimas Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas
Vidinis aušinimas taip
Naudingasis ilgis L1 69 mm
Iškyšos ilgis LA 93 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant 23,5 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,5 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas WOEX 040304 18-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236630 22,5
EAN / GTIN 4047109100220
Gamintojo numeris V44 72252

Aprašymas

Modelis:

  • Gręžimas su išnešimu iš ašies: ⌀ priklauso iki 1,5 mm.
  • Specialiu gamybos būdu gaunami ypatingai platūs drožlių grioveliai užtikrina maksimalų grąžto standumą.
  • Specifinis pjovimo plokštelių išdėstymas - nepriekaištingos kokybės kiaurymės paviršius ir tikslūs matmenys (įprastai ± 0,1 mm).
  • Vidinis aušinimas nukreiptas į pjovimo briaunas (idealiai tinka sutepimui minimaliais kiekiais).
  • Aušinimo skysčiui užtenka 3 − 10 bar slėgio.
  • Tiek nejudančioms, tiek besisukančioms detalėms apdirbti.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236740237080.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

  • Dėmesio! Grąžtui baigiant pragręžti kiaurymę, iškrenta disko formos medžiagos atplaiša. Besisukančios detalės gali susižeisti! Imkitės saugos priemonių.
  • Reikia teirautis − kairinio gręžimo; − 2×D, − kiti ⌀; − specialūs modeliai −vibravimo slopintuvas, skirtas ABS apdirbimui su minimalia vibracija ir minimaliu skleidžiamu garsu.