{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | KUB Trigon® | |
Nominalus ⌀ D | 43 | |
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Centravimas; ribotas skersinis gręžimas; įkypas pragręžimas; ribotas skersinis gręžimas; Išėmos; įkypas išėjimas; išgaubtas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Naudingasis ilgis L1 | 129 mm | |
Iškyšos ilgis LA | 179 mm | |
ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
pasiekiamas maksimalus ⌀ tiksliai reguliuojant | 45 mm | |
Maksimali reguliavimo riba Vmax | 1 mm | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 34-... | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236635 43 | |
EAN / GTIN | 4047109099869 | |
Gamintojo numeris | V30 74301 |