KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 26 mm

Prekės Nr.: 236601 26
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
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
Nominalus ⌀ D 26
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 104 mm
Iškyšos ilgis LA 125 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 080308 24-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236601 26
EAN / GTIN 4047109181557
Gamintojo numeris U44 22600
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
Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Paskirtis:

  • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Tipas 2×D ir 3×D su ABS® kotu ir coliniai dydžiai tiekiami pagal paklausimą.