KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 29,5 mm

Prekės Nr.: 236615 29,5
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
Nominalus ⌀ D 29,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 90 mm
Iškyšos ilgis LA 113 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 09T308 28-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236615 29,5
EAN / GTIN 4047109277205
Gamintojo numeris U43 22950
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
Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Paskirtis:

  • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).
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
Iš tos pačios serijos "KUB Pentron®"