KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 22 mm

Prekės Nr.: 236615 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
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
Nominalus ⌀ D 22
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 3×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 66 mm
Iškyšos ilgis LA 85 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 07T208 20-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236615 22
EAN / GTIN 4047109277359
Gamintojo numeris U43 12200
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
Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Paskirtis:

  • Ekstremalioms darbo sąlygoms.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Tiekiama:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).