KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Cilindrinis kotas 28,6 mm

Prekės Nr.: 236614 28,6
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
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
Nominalus ⌀ D 28,6
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 58 mm
Iškyšos ilgis LA 81 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 09T308 28-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236614 28,6
EAN / GTIN 4047109286566
Gamintojo numeris U42 22860

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: ⌀D − 0,1 / + 0,2
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
    ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį