KOMET KUB Pentron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas 39,5 mm

Prekės Nr.: 236604 39,5
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
  • Kotas: ABS
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
Nominalus ⌀ D 39,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
Kotas ABS
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 200 mm
Iškyšos ilgis LA 243 mm
ABS® koto ⌀ Ds 63 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 120408 42-...
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 20IP (6,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236604 39,5
EAN / GTIN 4047109201149
Gamintojo numeris U45 63950

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymės tolerancija: D − 0,1 / + 0,35

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236605236610.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.

Pastaba:

  • Naudoti tik stacionariose staklėse.
  • Modelis 2×D ir 3×D su ABS® ir colių dydžiai yra tiekiami pagal paklausimą.
  • Galimas gręžimas su išnešimu iš ašies iki Vmaks. = 0,25 mm.
  • Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Modelis su PSC kotu tiekiamas pagal paklausimą.