KOMET KUB Centron® Powerline gręžimo galvutė 31 mm

Prekės Nr.: 236651 31
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto panaudojimas: Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija KUB Centron®
Nominalus ⌀ D 31
Grąžto panaudojimas Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
korpuso dydis 26
Bazinio laikiklio varžtas 239653 8IP9
Centravimo viršūnės dydis 50
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236651 31
EAN / GTIN 4047109227040
Gamintojo numeris V46 23100

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo viršūnė tiksliai nukreipia galvutę gręžimo ašimi ir taip užtikrina tiesų, saugų ir efektyvų gręžimą iki 9×D.
Lygius, tiesius paviršius galima gręžti be pagalbinės kiaurymės.
Gręžimo galvutė be kreipiančiųjų plokštelių, todėl nereikia jų reguliuoti.

Paskirtis:

Tinka apdirbti tiek nejudančias, tiek ir besisukančias detales vertikalioje ir horizontalioje padėtyje.
Su centravimo viršūne Nr. 236659.
Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520236576.

Pastaba:

Kiti dydžiai − pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį