{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 80 | |
Kotas | ABS | |
Grąžto panaudojimas | Aklinųjų kiaurymių gręžimas; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Iškyšos ilgis LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Išorinis ⌀ d1 | 78,5 mm | |
Centravimo viršūnės dydis | 80 | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX06T304 | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 | |
Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
Produkto numeris | 236660 80 | |
EAN / GTIN | 4047109090507 | |
Gamintojo numeris | V46 40801 |