HiPer-Drill grąžtas 25 mm

Prekės Nr.: 231600 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 1,5×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HiPer-Drill
Modelis 1,5×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 25 mm - 25,99 mm
Naudingasis ilgis L1 39 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Koto ilgis Ls 60 mm
Užveržimo varžtas 231999 10IP (3,3 Nm)
Bendras ilgis L 136 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 231600 25
EAN / GTIN 4045197602640

Aprašymas

Modelis:

  • Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.
  • Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.
  • Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)
  • Koto atrama optimaliam stabilumui.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.
Kiti matmenys iki ⌀ 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.
Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.