HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 40 mm

Prekės Nr.: 235000 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX Pro
Nominalus ⌀ D 40
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 84 mm
Iškyšos ilgis LA 116 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 70 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,35 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT13M510 / XOMT13M506
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 6 (TX15;3Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 186 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235000 40
EAN / GTIN 4062406253028

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).