HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18,5 mm

Prekės Nr.: 235000 18,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
  • Kotas: ISO 9766
  • Grąžto panaudojimas: ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Pjovimo technika: HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija HOLEX Pro
Nominalus ⌀ D 18,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 39 mm
Iškyšos ilgis LA 56 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOMT06T205 / XOMT06T204
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Bendras ilgis L 112 mm
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 235000 18,5
EAN / GTIN 4062406252786

Aprašymas

Modelis:

HOLEX Pro Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis suderina ekonomiškumą ir našumą.
Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis galima naudoti iki 4xD.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,25 mm

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 235030235082.
Reikalingos tiek SOMT plokštelės išoriniam WPL lizdui, tiek XOMT plokštelės vidiniam WPL lizdui.

Tiekiama:

Su keičiamų plokštelių varžtais (be keičiamų plokštelių).