Grąžtas MK kotas, su vidiniu aušinimu 18

Prekės Nr.: 232272 18
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Modelis: 3×D
  • Kotas: Morzės kūgis
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis 3×D
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas taip
⌀ zona Dc 18 mm - 24 mm
Naudingasis ilgis L1 69,8 mm
Morzės kūgio MK dydis 3
Užveržimo varžtai 232990 TX9
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 232272 18
EAN / GTIN 4062406105884

Aprašymas

Modelis:

Kiaurymėms iki IT10 tikslumo.
Su vidiniu aušinimu.
Su tiesiais drožlių grioveliais.

Pastaba:

Kitų dydžių reikia teirautis.
SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį