GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 18 mm

Prekės Nr.: 234015 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 5×D
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
Nominalus ⌀ D 18
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 5×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 90 mm
Iškyšos ilgis LA 107 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 060305
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234015 18
EAN / GTIN 4045197697073

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030234098.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 060305.

Rekomendacija:

Pragręžiant pastūmą reikia sumažinti 70 %.