GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 43,5 mm

Prekės Nr.: 234010 43,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 4×D
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
Nominalus ⌀ D 43,5
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 4×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 176 mm
Iškyšos ilgis LA 206 mm
Koto ⌀ Ds 40 mm
Koto ilgis Ls 68 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 130511
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 20IP (6,3 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234010 43,5
EAN / GTIN 4045197740908

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,35 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 130511.