GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 22 mm

Prekės Nr.: 234000 22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki: 2×D
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
Nominalus ⌀ D 22
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D
Kotas ISO 9766
Grąžto panaudojimas ribotas centravimas; ribotai apvalus; ribotas skersinis gręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Naudingasis ilgis L1 44 mm
Iškyšos ilgis LA 63 mm
Koto ⌀ Ds 25 mm
Koto ilgis Ls 56 mm
Maksimali reguliavimo riba Vmax 0,25 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 070306
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Keičiamų plokštelių su vidine pjovimo briauna rūšis HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Pjovimo briaunų skaičius Z 1
Produkto rūšis Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 234000 22
EAN / GTIN 4045197739711

Aprašymas

Modelis:

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.
Kiaurymės tolerancija: -0,1 / +0,3 mm

Aprašymas:

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5×D.

Tinka:

Keičiamos plokštelės SOGX 070306.

Pastaba:

Kiti tarpiniai dydžiai 1/10 parduodami pagal paklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Compare with similar products

This article


Recommendations


GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 22 mm

GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas 22 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
362,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
297,00 €
Pjovimo briaunų skaičius Z 1 1
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki 2×D 2×D
Nominalus ⌀ D 22 22
Koto ⌀ Ds 25 25
Pjovimo technika HPC HPC
Naudingasis ilgis L1 44 47
Iškyšos ilgis LA 63 66