„Penki viename” tekinimo ir gręžimo įrankis 2,25×D 8 mm

Prekės Nr.: 268467 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 8 mm
Paskirtis dešininis
Vidinis aušinimas taip
Kiaurymės ⌀ tolerancija D 0/+0,22 mm
Iškyšos ilgis LA 22,5 mm
Koto ilgis Ls 38 mm
Naudingasis ilgis L1 18 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
⌀ d2 12 mm
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 WCHX 0401..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 269028 30
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268467 8
EAN / GTIN 4045197470126

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas su pavalkėliu.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

  • Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.
  • Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).

Medžiagoms, kurias apdirbant formuojasi ilga drožlė, rekomenduojamas maksimalus darbinis gylis tik iki 1,5×D.