{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus ⌀ D | 8 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Kiaurymės ⌀ tolerancija D | 0/+0,22 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 12 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 30 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 268464 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470072 |