Tiesus gilintuvas 180° 33 mm

Prekės Nr.: 217160 33
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip
  • įrankių keitimas: PowerCard
  • Gilinimo kampas: 180
PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ⌀ D 33 mm
cilindr. galvučių DIN varžtams M20
Koto tipas Weldon kotas
Vidinis aušinimas taip
įrankių keitimas PowerCard
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Mažiausias ⌀ dmin 16 mm
Iškyšos ilgis L1 55 mm
Bendras ilgis Lviso 140 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės 260150
Keičiamų plokštelių varžtas 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Gilinimo kampas 180 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 217160 33
EAN / GTIN 4045197552686

Aprašymas

Standartas:

DIN 974-1 serija 1 (varžtams su cilindrine DIN galvute).

Pastaba:

Rekomenduojamų keičiamų plokštelių kampo spindulys 0,4 mm. Naudojant plokšteles su skirtingais kampo spinduliais, matmuo ⌀ dmin (žr. lentelę) nepasiekiamas!
GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 3,0 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 15IP.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gilinimo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį