{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | TiCN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150383 31 |