Mini gilintuvas kiaurymėms 90° 8X4,3 mm

Prekės Nr.: 155600 8X4,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS E
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 1866 A
  • Kotas: Cilindrinis kotas
  • Gilinimo pakopos kampas: 90

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilintuvo ⌀ 8 mm
Danga be dangos
Kakliuko⌀ 4,3 mm
Ašmenys HSS E
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 1866 A
Kotas Cilindrinis kotas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
kai varžto dydis M4
Bendras ilgis L 71 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,09 mm/aps.
Vidinis aušinimas ne
Pirminio gręžimo ⌀ 4,3 mm
Pakopos aukštis L1 1. Pakopa su nuožula 5 mm
Pjovimo briaunos ilgis lc 14 mm
Smailas kampas 90 laipsniai
Produkto rūšis Gilintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 155600 8X4,3
EAN / GTIN 4045197462800

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis gilintuvas su stabiliu kreipiančiuoju kakliuku.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Paskirtis:

Kiaurymėms pagal 1 tikslumo klasę (ISO vertės) pagal DIN 69.
Varžtų įleidimui pagal ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Pastaba:

Dyd. 4,6×2,4 − Nėra DIN nustatyta.
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
    Gilintuvo ⌀ D1 × kūgio ⌀ D2 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį