{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Softcut® | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Nuožulos kampas reversine eiga | 45 laipsniai | |
Reguliuojamas kampas κ | 45 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
maksimalus nusklembimo ⌀ Dmaks. | 35,1 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 45 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | SO.T 0836.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkto rūšis | Nuožulų freza |
Produkto numeris | 214911 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197853936 |