{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,12×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | TPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 49 mm | |
Pjovimo briaunos spindulys R1 | 3 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 60 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 109 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Koto forma | HA | |
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Freza toroidiniu galu |
Produkto numeris | 206210 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811936 |