{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,4 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,005 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 25 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,32 mm | |
Spindulys R | 0,2 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 2,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,37 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207023 0,4X2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406188054 |