{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 0,4 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / -0,01 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai frezuojama kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 0,32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 3,5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,34 mm | |
Bendras ilgis L | 45 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma fz aliuminio liejinių frezavimui kopijuojant | 0,0008 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Pjovimo greitis vc pjaunant aliuminio liejinius | 212 m/min | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207022 0,4X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197590497 |