HOLEX Pro INOX VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HB 8/3,0 mm

Prekės Nr.: 206348 8/3,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 21 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 3 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 25 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,7 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,043 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206348 8/3,0
EAN / GTIN 4045197859778

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
HPC frezos su naujai sukurta danga.
Dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną.
Tinka darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat labai gerai apdirba ir plieną iki maždaug 1100 N/mm2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį