GARANT Master Titan VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA 16/2,0 mm

Prekės Nr.: 206373 16/2,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Ni pagrindu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 50 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC DIN 6535 HA
Pjovimo briaunos ilgis Lc 49 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 61 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,8 mm
Bendras ilgis L 111 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius 0,06 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206373 16/2,0
EAN / GTIN 4062406565473

Informacinė pritaikymo lentelė

Inkonelis
S
50
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Patobulintas substratas, skirtas nikelio lydinių apdirbimui. Patobulinta danga.

Paskirtis:

Dideliu kiečiu esant aukštai temperatūrai pasižymintiems nikelio lydiniams frezuoti.
Glotniajam apdirbimui.
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
    ⌀ f8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį