GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC 12/1,0 mm

Prekės Nr.: 206359 12/1,0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 46 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11,6 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,07 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,09 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206359 12/1,0
EAN / GTIN 4045197943484

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.
HPC freza įvairių spindulių kampams visiems radialiniams perėjimams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį