GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC 16/2,5 mm

Prekės Nr.: 206354 16/2,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 36 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 2,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,8 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206354 16/2,5
EAN / GTIN 4045197778802

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.

Privalumai:

HPC freza įvairių spindulių kampams visiems radialiniams perėjimams.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį