GARANT Master Steel VHM toroidinė freza HPC 12/1,0 mm

Prekės Nr.: 206333 12/1,0

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D apdirbant šoninius paviršius; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 12 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 38 mm
minimalus koto tikslumo tolerancijos nustatymo ⌀ D5 11 mm
maksimalus veleno išėmimo ⌀ D6 11,8 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,045 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,05 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206333 12/1,0
EAN / GTIN 4062406276393

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
200
Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
40
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
85
Ketus (G)
K
110
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

HPC frezos su patobulinta našia danga. Ilgam veikimo laikui ir optimaliam metalo apdirbimo produktyvumui apdirbant įvairias medžiagas.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys R1
Spindulio dydis 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Spindulio dydis >1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Paskirtis:

Skirta darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu. Puikūs rezultatai frezuojant be aušinimo.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206280.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį