GARANT Master INOX VHM toroidinė freza HPC DIN 6535 HA 16/0,5 mm

Prekės Nr.: 206345 16/0,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h10
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: kintamas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 44 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,07 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,086 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206345 16/0,5
EAN / GTIN 4045197852205

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
HPC frezos su naujai sukurta danga.
Dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną.
Tinka darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat labai gerai apdirba ir TOOLOX®.

Privalumai:

Didesnis atsparumas oksidacijai ir karščiui.
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį