GARANT Master INOX VHM sferinė freza HPC 4 mm

Prekės Nr.: 207473 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Spindulys R 2 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,012 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207473 4
EAN / GTIN 4062406130299

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
110
INOX >900 N/mm²
M
90
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

HPC frezos su patobulinta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant nerūdijantį plieną.
Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir kietumas.
tinka naudoti esant dideliems pjovimo greičiams, taip pat puikiai tinka ir TOOLOX®.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį