GARANT Diabolo VHM toroidinė freza R1 0,2 1X8 mm

Prekės Nr.: 206157 1X8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 1 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 8 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,95 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,02 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,02 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,8
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206157 1X8
EAN / GTIN 4045197934529

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
72
Plienas <65 HRC
H
55
Plienas <67 HRC
H
50
Plienas <70 HRC
H
45
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis našiam grūdintojo plieno apdirbimui.
Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm.
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
Šoninis apdirbimas: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopijavimas: ap = 0,05 × D × ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį