GARANT Diabolo VHM toroidinė freza R1 0,1 0,8X6 mm

Prekės Nr.: 206156 0,8X6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / -0,005
  • Dantų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / -0,005
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,05×D frezavimui kopijuojant; 0,05×D frezavimui kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,8 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 6 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,78 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,015 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,015 mm
Pataisinis faktorius ap korr 0,8
Spalvinis žymėjimas raudoni
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206156 0,8X6
EAN / GTIN 4045197933980

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
190
Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
120
Plienas <55 HRC
H
100
Plienas <60 HRC
H
72
Plienas <65 HRC
H
55
Plienas <67 HRC
H
50
Plienas <70 HRC
H
45
INOX <900 N/mm²
M
90
INOX >900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, nauja danga ir kietlydinis našiam grūdintojo plieno apdirbimui.
Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui.
Dvigubai pagaląsti pjovimo dantys užtikrina tikslų grūdintojo plieno apdirbimą.
Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Pjovimo briaunos spindulys: R1 = ±0,0025 mm.
  • Sužeminto koto ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Pastaba:

Jei įrankis su ilga darbine dalimi, ap naudokite adapterį!
Vertės:
Šoninis apdirbimas: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopijavimas: ap = 0,05 × D × ap korr
Norėdami apskaičiuoti pastūmos greitį vf, naudokite nustatytą (dažniausiai maksimalų) apsukų skaičių! Pvz.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį