GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC 5/0,5 mm

Prekės Nr.: 206342 5/0,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Pjovimo briaunos spindulys R1 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 40 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 4,6 mm
Bendras ilgis L 75 mm
Koto ⌀ Ds 5 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,048 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant pliene < 65 HRC 0,048 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Freza toroidiniu galu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 206342 5/0,5
EAN / GTIN 4045197598752

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
160
Plienas <50 HRC
H
150
Plienas <55 HRC
H
135
Plienas <60 HRC
H
120
Plienas <65 HRC
H
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, patobulinta danga ir kietlydinys grūdintųjų plienų apdirbimui.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,005 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį