{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Diabolo | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h9 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 12 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Matmuo ap maks. praėjimų skaičius | 0,15 mm | |
Programavimo spindulys | 0,5 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 2,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 24 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,6 mm | |
Bendras ilgis L | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Reguliuojamas kampas κ | 11 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,049 mm | |
Spalvinis žymėjimas | raudoni | |
Produkto rūšis | Galinė toroidinė freza |
Produkto numeris | 206275 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860859 |