{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Hi5 | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 40 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto tipas | Weldon kotas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | kintamas | |
Vidinis aušinimas | taip | |
įrankių keitimas | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 1,4 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 50 mm | |
Bendras ilgis Lviso | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | POMX 0704.. | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 219884 (10IP, 2,2 Nm) | |
Reguliuojamas kampas κ | 90 laipsniai | |
Produkto rūšis | Kopijavimo freza |
Produkto numeris | 213200 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783509 |