{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | ST1400 | |
Rūšis | HB7530 | |
Ašmenys | HM | |
maksimalus pjovimo gylis ap maks. | 0,8 mm | |
Programuojamasis spindulys, kai ap max | 1,6 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,6 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,8 mm | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |
Produkto numeris | 212756 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197761897 |